Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LW SCIENTIFIC ILL-LEDS-R603 rengasvalovalaisin | AD4UPU 44C545

LW SCIENTIFIC ILL-LEDS-R603 rengasvalovalaisin

Varastossa
Tuote: AD4UPU Malli: ILL-LEDS-R603Ristiviite: 44C545

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€583.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasvalon valaisin
Korkeus1"
ValaistusLED
Pituus5"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9011900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC ILL-LEDS-R603 rengasvalovalaisin
€583.47 / yksikkö