Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LW SCIENTIFIC CNA-TACH-DHH7 -kämmenlaite | AD4UPX 44C548

LW SCIENTIFIC CNA-TACH-DHH7 Kädessä pidettävä kierroslukumittari

Varastossa
Tuote: AD4UPX Malli: CNA-TACH-DHH7Ristiviite: 44C548

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä kierroslukumittari
näyttö5-numerot
Korkeus1.5 "
Pituus7.24 "
ValonlähdeLaser
Leveys3"
Työetäisyys1.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC CNA-TACH-DHH7 Kädessä pidettävä kierroslukumittari
€325.13 / yksikkö