LUXOR WT50R Audiovisuaalinen ostoskori 200 Lb. Punainen 24 tuuman pituus | AE6ZUP 5WCU0

LUXOR WT50R Audiovisuaalinen vaunu 200 Lb. Punainen 24 tuuman pituus

Tuote: AE6ZUP Malli: WT50RRistiviite: 5WCU0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiovisuaalinen ostoskori
Kaapin väriMusta
Cabinet Materiaali20 ga. Teräs
Kapasiteetti hyllyä kohti100 lb
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä16.5 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä16.5 "
Jalkojen väriMusta
Jalkojen materiaaliTermoplastinen hartsi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus200 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn väripunainen
Hyllyn pituus24 "
HyllymateriaaliTermoplastinen hartsi
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen materiaaliHyllyn väriHinta
LUXOR WT50GY-B Audiovisuaalinen ostoskori 200 Lb. Harmaa 24 tuuman pituus | AE6ZUM 5WCT6 WT50GY-BKorkean tiheyden polyeteeniHarmaa€691.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXOR WT50R Audiovisuaalinen vaunu 200 Lb. Punainen 24 tuuman pituus