LUXOR WT42CE Audio-Visuaalivaunu 300 lb. Musta 18 L 42-1/2 H | AD8BDR 4HRT6

LUXOR WT42CE audiovisuaalinen vaunu 300 lb. Musta 18" L 42-1/2" H

Varastossa
Tuote: AD8BDR Malli: WT42CERistiviite: 4HRT6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAudiovisuaalinen ostoskori sähköllä
Kaapin väriMusta
Cabinet Materiaali20 ga. Teräs
Kapasiteetti hyllyä kohti67 lb
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä, (2) Jarrulla
Johdon pituus15ft.
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä16.5 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä16.5 "
KahvaUpotettu
Jalkojen väriMusta
Jalkojen materiaaliTermoplastinen hartsi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus300 lb
Myyntipisteiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus42.5 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn väriMusta
Hyllyn pituus18 "
HyllymateriaaliTermoplastinen hartsi
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9403704020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysCabinet MateriaaliKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyn väriHyllyn pituusHyllyn leveysJalkojen materiaaliKantavuusHinta
LUXOR WT42RC2E-B Audiovisuaalinen ostoskori 200 Lb. Punainen 24 tuuman pituus | AE6ZUF 5WCR8 WT42RC2E-B18 "20 ga. Teräs100 lbpunainen24 "18 "Korkean tiheyden polyeteeni200 lb€596.24
LUXOR WT42C2-B / WTD Audiovisuaalinen ostoskori 200 Lb. Musta 24 tuuman pituus | AE6ZUG 5WCR9 WT42C2-B / WTD18 "Teräs100 lbMusta24 "18 "Termoplastinen hartsi200 lb€766.03
LUXOR WT42C2E-B / WTD Audiovisuaalinen ostoskori 200 paunaa. Harmaa 24 tuuman pituus | AE6ZUH 5WCT0 WT42C2E-B / WTD18 "Teräs100 lbHarmaa24 "18 "Termoplastinen hartsi200 lb€731.89
LUXOR WT26CE-B MUSTA Audiovisuaalinen kärry 150 lb. Musta 18 tuuman pituus | AF4WWH 9N109 WT26CE-B MUSTA24 "20 ga. Teräs75 lbMusta24 "18 "Termoplastinen hartsi150 lb€548.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXOR WT42CE audiovisuaalinen vaunu 300 lb. Musta 18" L 42-1/2" H
€617.15 / yksikkö