LUXOR LLTP24-B Latauskärry, 24 Kapasiteetti, 40 1/8 tuumaa x 31 1/8 tuumaa x 21 1/8 tuumaa, terästä | CH6PZQ 48PP91

LUXOR LLTP24-B latauskärry, 24 kapasiteetti, 40 1/8 tuumaa x 31 1/8 tuumaa x 21 1/8 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: CH6PZQ Malli: LLTP24-BRistiviite: 48PP91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,480.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskärry
Koko24
Pyörän koko4"
VäriMusta
Lokeron koko10 "x 1" x 15.25 "
Syvyys21 1 / 8 "
Korkeus40 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Leveys31 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXOR LLTP24-B latauskärry, 24 kapasiteetti, 40 1/8 tuumaa x 31 1/8 tuumaa x 21 1/8 tuumaa, terästä
€1,480.63 / yksikkö