LUXOR AVJ42DL säädettävä mobiilikärry musta | AE6ZVF 5WCW8

LUXOR AVJ42DL säädettävä mobiilikärry musta

Varastossa
Tuote: AE6ZVF Malli: AVJ42DLRistiviite: 5WCW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä mobiilikärry
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä, (2) lukolla
VäriMusta
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus24 - 42 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.58
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUXOR AVJ42DL-RB säädettävä mobiilikärry kuninkaallinen | AE6ZVH 5WCX1 AVJ42DL-RBRoyal Blue€660.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXOR AVJ42DL säädettävä mobiilikärry musta
€608.06 / yksikkö