LUXO 18910BK Suurennuslasivalo 6.75 x 4.5 tuumaa Led Musta 2.25x | AB6GBL 21EN88

LUXO 18910BK suurennuslasivalo 6.75 x 4.5 tuumaa Led Black 2.25x

Varastossa
Tuote: AB6GBL Malli: 18910BKRistiviite: 21EN88

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,254.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus45 "
pohjaReunan puristin
VäriMusta
Johdon johtaja2
Johdon pituus6ft.
diopterin5
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija6.75 "x 4.50"
Suurennos2.25
Kokonaispituus45 "
TyyppiSuorakulmainen
Watts6W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaEI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksoiskytkentä, himmennys, automaattinen virrankatkaisu, ESD Safe
    • Ominaisuudet: ESD Safe, valkoinen kruunuoptinen lasilinssi, jousitasapainoinen varsi, HF-liitäntälaite

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 18910BK suurennuslasivalo 6.75 x 4.5 tuumaa Led Black 2.25x
€1,254.12 / yksikkö