LUXO 18712 Binokulaarimikroskooppi 6.5 x 45 X | AF4PYG 9F512

LUXO 18712 Binokulaarimikroskooppi 6.5 x 45 X

Varastossa
Tuote: AF4PYG Malli: 18712Ristiviite: 9F512

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,454.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiikarimikroskooppi
Pohjamitta10 "x 10"
Okulaarin astelevyEi
Näkökenttä20mm
Tarkennuskorkeus enintään5.9 "
Korkeus26 "
Valaistus17 watin loistelamppu
ValonlähdeFluoresoiva
Suurennos6.5X - 45X
Maks. Työkappaleen korkeus8.66 "
Virtalähde120V / 60 Hz
JalustatyyppiYhden varren puomi
TyyppiStereo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9005100080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
LUXO 23712RB binokulaarinen mikroskoopin suurennus 7-45x | AE3DDB 5CHF7 23712RB120V / 60hz€2,817.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 18712 Binokulaarimikroskooppi 6.5 x 45 X
€2,454.22 / yksikkö