LUXO 23712RB binokulaarinen mikroskoopin suurennus 7-45x | AE3DDB 5CHF7

LUXO 23712RB Binokulaarimikroskoopin suurennus 7-45x

Varastossa
Tuote: AE3DDB Malli: 23712RBRistiviite: 5CHF7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,817.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiikarimikroskooppi
Pohjamitta10 "x 10"
Okulaarin astelevyEi
Näkökenttä23mm
Tarkennuskorkeus enintään7.7 "
Valaistus17 watin loistelamppu
ValonlähdeFluoresoiva
Suurennos7x on 45x
Maks. Työkappaleen korkeus7.68 "
Virtalähde120V / 60hz
JalustatyyppiDual Arm -puomi
TyyppiStereo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.325
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)85.6
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9005100080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
LUXO 18712 Binokulaarimikroskooppi 6.5 x 45 X | AF4PYG 9F512 18712120V / 60 Hz€2,454.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 23712RB Binokulaarimikroskoopin suurennus 7-45x
€2,817.23 / yksikkö