Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED-ohjain 12VDC 120 / 277VAC 170-390 mA | AH7RRW 38AY07

LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED-ohjain 12VDC 120/277VAC 170-390 mA

Varastossa
Tuote: AH7RRW Malli: L3DA4U1UKL-AV120Ristiviite: 38AY07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-himmenninohjain
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 104 astetta F
LiitäntälaiteTäyden valikoiman jatkuva himmennys
Korkeus2.625 "
Tulovirta170 - 390 mA
syöttöteho47
Tulojännite120 - 277 VAC
Pituus4 57 / 64 "
Lähtövirta3.3 ADC
Lähtöjännite12 VDC
Power Factor0.95, 0.99
Moottorin teho5-40 W
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painolastin himmennys: Kyllä
    • Ympäristöluokitus: Kuiva sijainti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisyöttötehoTulojänniteLähtövirtaLähtöjännitePower FactorHinta
LUTRON LTEA4U1UKL-AV120 -LED-ohjain 5-40 leveys 12VDC 120VAC 400 mA | AH7RRU 38AY05 LTEA4U1UKL-AV12048120 VAC3.3 ADC12 VDC0.98€209.16
LUTRON LTEA4U1UKL-CV240 LED-ohjain 5 - 40 W 24 VDC 120 VAC 380 mA | AH7RRV 38AY06 LTEA4U1UKL-CV24044120 VAC1.6 ADC24 VDC0.99€230.71
LUTRON L3DA4U1UKL-CV240 LED-ohjain 24VDC 120 / 277VAC 170-370 mA | AH7RRX 38AY08 L3DA4U1UKL-CV24045121 - 277 VAC1.6 ADC24 VDC0.95, 0.99€226.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON L3DA4U1UKL-AV120 LED-ohjain 12VDC 120/277VAC 170-390 mA
€226.88 / yksikkö