Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON AYCL-253P-AL Lighting Dimmer Toggle Manteli | AH7MEU 36WG93

LUTRON AYCL-253P-AL Valohimmennin Toggle Almond

Varastossa
Tuote: AH7MEU Malli: AYCL-253P-ALRistiviite: 36WG93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
VäriManteli
lampun tyyppiCFL, LED, halogeeni, hehkulamppu
Max. kapasiteetti250 W (CFL / LED), 600 W (hehkulamppu / halogeeni)
TyyliVaihda
Kytkimen tyyppi1-napainen, 3-tie
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinälaatikon koko: Yksi jengi
    • Seinälevy: Ei sisälly toimitukseen
    • Erityisominaisuudet: Virtakytkin, jossa on vankka lineaarinen himmennin, sisältää HED (TM) -teknologian, joka himmentää virtapiirit, jotka on suunniteltu yhteensopivaksi useimpien erittäin tehokkaiden lamppujen kanssa, vain sisäkäyttöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUTRON AYCL-253P-WH Valosäätövalaisin Toggle White | AH7MET 36WG92 AYCL-253P-WHValkoinen€61.35
LUTRON AYCL-253P-IV -valosäädin Toggle Ivory | AH7MEV 36WG94 AYCL-253P-IVNorsunluu€61.35
LUTRON AYCL-253P-LA Lighting Dimmer Toggle Light Manteli | AH7MEW 36WG95 AYCL-253P-LAKevyt manteli€61.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON AYCL-253P-AL Valohimmennin Toggle Almond
€61.35 / yksikkö