COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 rullaportaiden kaide, 18 tuuman korkeus | AE9WEU 6MXE4

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 liikkuvat tikkaat kaiteen taso 18 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE9WEU Malli: ST-223 A2 C6 P5Ristiviite: 6MXE4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys26 "
Pohjan leveys22 "
Pohjan leveys22 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus48 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus18 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys8"
Askeleen leveys16 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) toimistotikkaat sopivat erinomaisesti työskentelyyn mukavasti korkealla vähittäiskaupan, varastoinnin ja valmistussovelluksissa. Siinä on 2 askelmaa 48 tuuman kokonaiskorkeuden saavuttamiseksi, lavakorkeus 18 tuumaa ja oikeanpuoleinen kaide käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi tikkaille kiipeämisen tai laskun aikana.

Ominaisuudet:

  • Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) toimistotikkaat ovat MasterStep-sarjan toimistotikkaat, joiden nousukulma on 59 astetta.
  • Siinä on neljä 2 tuuman jousikuormitettua polyolefiinipyörää, joissa on pyöräkuppikotelo, jotta se vierii helposti haluttuun paikkaan ja pysyy paikallaan.
  • Näissä 2-portaisissa teräksissä olevissa toimistotikkaissa, joissa on kaksinkertainen yläaskelma, on uurretulla vinyylimatolla päällystetyt kiipeilyportaat, jotka takaavat mukavan kiipeämisen ilman liukastumista.
  • Portaissa on painolla aktivoitu askellukko, joka lisää turvallisuutta kiipeämisen aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Cotterman SU9094 -pyöräsarja: Näitä toimistotikkaita korvaavia pyöräsarjoja käytetään näiden tikkaiden vaurioituneiden pyörien korvaamiseen.
  • Cotterman SU9071 -renkaan vaihtosarja: Näitä rengassarjoja käytetään korvaamaan näiden tikkaiden kuppijalkojen renkaat vakauden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden Cotterman ST-223 A2 C6 P5 toimistotikkaita kantavuus?

A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 -toimistotikkaat kantavat 450 paunaa.

K. Mistä nämä toimistotikkaat on tehty?

A. Cotterman ST-223 A2 C6 P5 (ST-223 A2 C1 P5) toimistotikkaissa on yksiosainen hitsattu teräsrakenne, jossa on 1 tuuman neliömäiset putket ja jauhemaalattu rakenteen lujuus ja lievä korroosionkestävyys.

K. Kuinka koota nämä Cotterman ST-223 A2 C6 P5 toimistotikkaat?

A.

  • Tukekaa kaide ristiin.
  • Kiinnitä kaide portaikkoyksikköön.
  • Kokoa kaiteen kiinnitys.
  • Kiristä ja tarkista sitten kaikki ruuvit, liitännät ja liitokset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysTyölavan syvyysLavan korkeusPohjan leveysPohjan leveysVäriHinta
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullatikkaat hitsattu lava 18 tuuman korkeus | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Hitsatut20 "8"18 "22 "22 "Harmaa€729.25
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5-tikkaat hitsattu lava 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Hitsatut27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€929.97
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullaportaiden kaidealusta 36 tuuman korkeus | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Kokoonpanematon34 "8"36 "25 "25 "Harmaa€1,053.14
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 45 tuuman korkeus | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "koolla40 "8"45 "26 "26 "Harmaa€1,144.64
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5, tikkaat, kaide, 54 tuuman korkeus | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Kokoonpanematon48 "8"54 "27 "27 "Harmaa€1,290.62
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 vierivät tikkaat hitsattu alusta 18 tuumaa korkeus | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Hitsatut26 "14 "18 "22 "22 "punainen€694.93
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5, rullaportaiden kaide, 27 tuuman korkeus | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Kokoonpanematon27 "8"27 "24 "24 "Harmaa€970.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN ST-223 A2 C6 P5 liikkuvat tikkaat kaiteen taso 18 tuumaa korkeus
€800.57 / yksikkö