LUMINATION LVT14B040MM840VQLTWHTE Recessed Troffer, 35 W Max. Fixture Watt, 4000 Lm, 114 Lm/W Lumens Per Watt, 2 Lamp T8 | CR9RVV 52YK51

LUMINATION LVT14B040MM840VQLTWHTE Upotettu Troffer, 35 W Max. Valaisin wattia, 4000 Lm, 114 Lm/W lumenia wattia kohti, 2 lamppua T8

Varastossa
Tuote: CR9RVV Malli: LVT14B040MM840VQLTWHTERistiviite: 52YK51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LVT14B040MM840VQLTWHTE Upotettu Troffer, 35 W Max. Valaisin wattia, 4000 Lm, 114 Lm/W lumenia wattia kohti, 2 lamppua T8
€269.10 / yksikkö