LUMINATION LUSC4A042V1T40VQCSWHTEBCS LED Low Bay -valaisin, Dimmable, Integroitu LED, 120 - 277V, 4, 200 lm | CR9RTL 56FT15

LUMINATION LUSC4A042V1T40VQCSWHTEBCS LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, integroitu LED, 120 - 277 V, 4 200 lm

Varastossa
Tuote: CR9RTL Malli: LUSC4A042V1T40VQCSWHTEBCSRistiviite: 56FT15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Low Bay -valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9435
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LUSC4A042V1T40VQCSWHTEBCS LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, integroitu LED, 120 - 277 V, 4 200 lm
€398.76 / yksikkö