LUMINATION LUSC4A052V1T35VQCSWHTEBCS LED Low Bay valaisin, Dimmable, Integroitu LED, 120 - 277V, 5, 200 lm | CR9RTM 56FT16

LUMINATION LUSC4A052V1T35VQCSWHTEBCS LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, integroitu LED, 120 - 277 V, 5 200 lm

Varastossa
Tuote: CR9RTM Malli: LUSC4A052V1T35VQCSWHTEBCSRistiviite: 56FT16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Low Bay -valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9435
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LUSC4A052V1T35VQCSWHTEBCS LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, integroitu LED, 120 - 277 V, 5 200 lm
€405.90 / yksikkö