VALAISIN LED CMPC12H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHT Kulmakiinnitys Led-valaisin, Dimmable, Integroitu Led, 120 - 277VAC, 1, 846 Lm | CR9RQQ 61HR28

LUMINAIRE LED CMPC12H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHT kulmakiinnitettävä LED-valaisin, halkaisija, integroitu LED, 120–277 VAC, 1, 846 Lm

Varastossa
Tuote: CR9RQQ Model: CMPC12H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHTRistiviite: 61HR28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,478.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINAIRE LED CMPC12H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHT kulmakiinnitettävä LED-valaisin, halkaisija, integroitu LED, 120–277 VAC, 1, 846 Lm
€1,478.98 / yksikkö