VALAISIN LED CMPC14H14CRSPMIN1080W35KMVOLTALS5ESWHT Kulmakiinnitys Led-valaisin, Dimmable, Integroitu Led, 120 - 277VAC, 5, 987 Lm | CR9RQR 61HR31

LUMINAIRE LED CMPC14H14CRSPMIN1080W35KMVOLTALS5ESWHT kulmakiinnitettävä LED-valaisin, halkaisija, integroitu LED, 120–277 VAC, 5, 987 Lm

Varastossa
Tuote: CR9RQR Model: CMPC14H14CRSPMIN1080W35KMVOLTALS5ESWHTRistiviite: 61HR31

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,128.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINAIRE LED CMPC14H14CRSPMIN1080W35KMVOLTALS5ESWHT kulmakiinnitettävä LED-valaisin, halkaisija, integroitu LED, 120–277 VAC, 5, 987 Lm
€2,128.68 / yksikkö