Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHST38Q12UJ 12 tuuman 3/8 Npt 10 jalan nestemäinen anturi | AE8NNB 6EJP9

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHST38Q12 "UJ-nesteanturi 12 tuuman 3/8 Npt 10 jalan kaapeli

Varastossa
Tuote: AE8NNB Malli: PHST38Q12"UJRistiviite: 6EJP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen anturi
Kaapelin pituus10ft.
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu säiliöyhteys
Koettimien määrä1
Koettimen pituudet12 "
Koettimen materiaali304 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä3 / 8 "NPT
TyyppiTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProsessiliitäntäHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHST12Q12 "UJ-nesteanturi 12 tuuman 1/2 Npt 10 jalan kaapeli | AE8NNC 6EJR0 PHST12Q12 "UJ1 / 2 "NPT€216.16
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHST34Q12"UJ nesteanturi 12 tuumaa 3/4 Npt 10 jalkaa kaapeli | AE8NND 6EJR1 PHST34Q12 "UJ3 / 4 "NPT€246.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. PHST38Q12 "UJ-nesteanturi 12 tuuman 3/8 Npt 10 jalan kaapeli
€212.56 / yksikkö