LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3 / 4-72 Teollinen tasolähetin 3/4 tuuman Npt | AE8NMQ 6EJN9

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3 / 4-72 "teollisuuslähetin 3/4 tuumaa Npt

Tuote: AE8NMQ Malli: MLXT-4220-P-3/4-72 "Ristiviite: 6EJN9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,955.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen tasolähetin
Asennus3 / 4 "NPT
Maks. Lämpötila160-astetta F
AsennusPystysuora
Signaalin lähtö4 - 20 mA
Varren pituus72 "
Varren materiaali304SS, PTFE
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8875
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9032896050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MLXT-4220-P-3 / 4-72 "teollisuuslähetin 3/4 tuumaa Npt
€1,955.95 / yksikkö