Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF2M-STOP Maidon pastörointitestausjärjestelmä | AF7CJZ 20UR82

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF2M-STOP maidon pastörointitestausjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AF7CJZ Malli: 2DCF2M-STOPRistiviite: 20UR82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaidon pastöroinnin testausjärjestelmän koetin
Korkeus2.25 "
Pituus7"
Numeroiden määrä0
Temp. alue-20 - 120 astetta F
TyyppiMaitomittarin koetin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.38
HS-koodi9032896060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusNumeroiden määräTyyppiLeveysHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MTC-4000 Maidon pastörointitestausjärjestelmä | AF7CJU 20UR77 MTC-40001.5 "Maidon pastörointitestausjärjestelmä10 "3.5Maidon testeri5.25 "€2,737.70
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF1.5M-START Maidon pastörointitestausjärjestelmä | AF7CJW 20UR79 2DCF1.5 M-KÄYNNISTYS2.25 "Maidon pastöroinnin testausjärjestelmän koetin7"-Maitomittarin koetin3"€428.77
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF1.5M-STOP Maidon pastöroinnin testausjärjestelmä | AF7CJX 20UR80 2DCF1.5M-STOP2.25 "Maidon pastöroinnin testausjärjestelmän koetin7"-Maitomittarin koetin3"€428.77
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF2M-START Maidon pastörointitestausjärjestelmä | AF7CJY 20UR81 2DCF2 M-KÄYNNISTYS2.25 "Maidon pastöroinnin testausjärjestelmän koetin7"-Maitomittarin koetin3"€473.93
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF2.5M-START Maidon pastörointitestausjärjestelmä | AF7CKA 20UR83 2DCF2.5 M-KÄYNNISTYS2.25 "Maidon pastöroinnin testausjärjestelmän koetin7"-Maitomittarin koetin3"€496.49
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF2.5M-STOP Maidon pastörointitestausjärjestelmä | AF7CKB 20UR84 2DCF2.5M-STOP2.25 "Maidon pastöroinnin testausjärjestelmän koetin7"-Maitomittarin koetin3"€496.49
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. MTC-CASE Maidon pastörointitestausjärjestelmä AF7CKC 20UR85 MTC-KOTELO8"Maidon pastörointitestausjärjestelmän tapaus20 "-Maidon testilaukku14 "€300.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2DCF2M-STOP maidon pastörointitestausjärjestelmä
€473.93 / yksikkö