LUMAPRO 6YF66 -kaapelikela | AF2VWR

LUMAPRO 6YF66 johdon säilytyskela

Varastossa
Tuote: AF2VWR Malli: 6YF66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon säilytyskela
Johdon pituusEi sisälly
Syvyys12.5 "
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaYleinen / kaupallinen
Korkeus13 "
OmistaaJopa 150 jalkaa johtoa / köyttä / ilmaletkua
Kelan väriHarmaa
Kelan materiaalipolypropeeni
Temp. alue-30 - 140 astetta
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6YF66 johdon säilytyskela
€52.05 / yksikkö