Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-779-51-00 Pilaritukilohkot alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa | AH8EGA 38MW91

BURRELL SCIENTIFIC 075-779-51-00 Pilaritukilohkot alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EGA Malli: 075-779-51-00Ristiviite: 38MW91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,016.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvään tukilohkot
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-779-51-00 Pilaritukilohkot alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa
€1,016.11 / yksikkö