AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Tilter, Heavy Duty, 54 tuumaa maks. Lavan leveys, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6DNG

AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Kallistus, Heavy Duty, 54 tuuman maks. Alustan leveys, kapasiteetti 2000 lbs

Tuote: CG6DNG Malli: STL-024038-0020-90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormalavan kallistaja
Pohjan pituus41 "
Pohjan leveys24 "
Aste90
Huulen korkeus12 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus8"
Max. Alustan pituus54 "
Max. Alustan leveys54 "
Min. Alustan pituus38 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä1
Aika:11 sekuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAika:Pohjan leveysAsteKantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusMin. Alustan leveysHinta
AUTOQUIP STL-044044-0025-30 Tilter, Heavy Duty, 50 tuumaa maks. Työlavan leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6DNH STL-044044-0025-305 sekuntia.24 "302500 paunaa.50 "50 "44 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP SLT-044044-0025-45 Tilter, Heavy Duty, 50 tuumaa maks. Korin leveys, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6DNJ SLT-044044-0025-458 sekuntia.24 "452500 paunaa.50 "50 "44 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Tilter, Heavy Duty, 50 tuumaa maks. Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DNK STL-044044-0040-305 sekuntia.24 "304000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STL-044044-0040-45 Tilter, Heavy Duty, 50 tuumaa maks. Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DNL STL-044044-0040-458 sekuntia.24 "454000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Tilter, Heavy Duty, 54 tuumaa maks. Työlavan leveys, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6DNM STL-024038-0040-9022 sekuntia.24 "904000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STL-044044-0060-30 Tilter, Heavy Duty, 50 tuumaa maks. Työlavan leveys, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DNN STL-044044-0060-305 sekuntia.24 "306000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, Heavy Duty, 50 tuumaa maks. Työlavan leveys, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6DNP STL-044044-0060-458 sekuntia.24 "456000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Kallistus, Heavy Duty, 54 tuuman maks. Alustan leveys, kapasiteetti 2000 lbs