Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6MPC4 vaakasuora huppu mallille AE9VAP | AE9VAQ

LUMAPRO 6MPC4 Maisemavalokupu AE9VAP:lle

Varastossa
Tuote: AE9VAQ Malli: 6MPC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
VäriMusta
Pituus4.5 "
MateriaaliAlumiinivalu
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LUMAPRO 6MPC1 vaakasuora huppu mallille AE9VAL | AE9VAM 6MPC14"3.25 "€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6MPC4 Maisemavalokupu AE9VAP:lle
€2.44 / yksikkö