POWERS FASTENERS 7442SD1-PWR Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 X 5-1/2 tuumaa, 20Pk | AD6PDF 46U143

POWERS FASTENERS 7442SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 x 5-1/2 tuuman koko, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AD6PDF Malli: 7442SD1-PWRRistiviite: 46U143

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5.5 "
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)7860
Lopullinen leikkaus (Lb.)12685
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)12685
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)12685
Lopullinen jännitys (paunaa)7860
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)7860
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7365
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7442SD1-PWR kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 x 5-1/2 tuuman koko, 20 Pk
€130.96 /pakkaus