Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6MPC1 vaakasuora huppu mallille AE9VAL | AE9VAM

LUMAPRO 6MPC1 Vaakavalaisin AE9VAL:lle

Varastossa
Tuote: AE9VAM Malli: 6MPC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
VäriMusta
Pituus4"
MateriaaliAlumiinivalu
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)21.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.73
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LUMAPRO 6MPC4 vaakasuora huppu mallille AE9VAP | AE9VAQ 6MPC44.5 "4.5 "€2.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6MPC1 Vaakavalaisin AE9VAL:lle
€13.20 / yksikkö