Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6MPA6 Landscape Light Bullet 120v 35w Halogeeni | AE9VAG

LUMAPRO 6MPA6 Landscape Light Bullet 120v 35w halogeeni

Varastossa
Tuote: AE9VAG Malli: 6MPA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaisemavalo
Halkaisija2"
Valaisimen teho35
Korkeus2.75 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloAlumiinivalu
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
Pituus6.375 "
Maks. Teho35
AsennusKirje
Ehdotettu lampun tuotenumero10J377
TyyppiMini-luoti
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)12.37
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaValaisimen tehoKorkeusPituusMaks. TehoEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteHinta
LUMAPRO 6MPA7 Maisemalamppu 12vdc 35w Halogeeni | AE9VAH 6MPA72"352.75 "6.375 "351C73412 VDC€32.42
LUMAPRO 6MPA8 Landscape Light Bullet 120v 50w Halogeeni | AE9VAJ 6MPA82 1 / 2 "503.25 "7.75 "5010J378120 VAC€35.58
LUMAPRO 6MPA9 Landscape Light Bullet 12vdc 50w halogeeni | AE9VAK 6MPA92 1 / 2 "503.25 "7.75 "50-12 VDC€15.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6MPA6 Landscape Light Bullet 120v 35w halogeeni
€10.92 / yksikkö