Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 6CGL2-turvavalo 5.4w 5 tuumaa H 2-11 / 16 tuuman pituus | AE8BPQ

LUMAPRO 6CGL2 hätävalo 5.4w 5 tuumaa K 2-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8BPQ Malli: 6CGL2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätävalo
Akun tyyppiLyijykalsium
Korkeus5"
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
Tulojännite120/277
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti5.4
Pituus2 11 / 16 "
AsennusKatto / seinä
Lampunpäiden määrä2
Lamppujen määrä2
Lähtöjännite6 VDC
Wattia @ 90 minuuttia10.8
Leveys11 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LUMAPRO 6CGL0-turvavalo 5.4w 4 tuumaa H 5-1 / 2 tuuman pituus | AE8BPN 6CGL04"5.5 "12.12 "€92.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 6CGL2 hätävalo 5.4w 5 tuumaa K 2-11/16 tuumaa
€71.68 / yksikkö