LUMAPRO 5NKR5 työmaavalo 60w 25 jalkaa johto | AE4WMX

LUMAPRO 5NKR5 työmaavalo 60w 25 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AE4WMX Malli: 5NKR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan valo
VäriHarmaa
Johdon pituus25ft.
JohtotyyppiSJT
lampun tyyppihehkuva
TyyppiMagneettinen
Jännite125
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5NKR5 työmaavalo 60w 25 jalkaa johto
€89.96 / yksikkö