Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 5MM59 -seinäpakkaus 70 W Hps | AE4RJT

LUMAPRO 5MM59 Wall Pack 70 W Hps

Varastossa
Tuote: AE4RJT Malli: 5MM59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini seinäpakkaus
Korkeus5.25 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti70
Pituus11 "
AsennusSeinä
Socket TypeKeskikokoinen
Ehdotettu lampun tuotenumero2YGF6
Jännite120
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu sisältyy / Lamppu ei sisälly (Lamppu sisältyy)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5MM59 Wall Pack 70 W Hps
€166.75 / yksikkö