LUMAPRO 5AY52 -telakavalo 150-300 W | AE3BHK

LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W

Varastossa
Tuote: AE3BHK Malli: 5AY52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus60 "
Johdon pituus10ft.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu korkea näkyvyys keltainen
Mukana lamppuEi
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti150 ja 300
AsennustyyppiSeinä
Aseiden lukumäärä2
Heijastimen materiaaliHeavy Gauge kehrätty alumiini
Kytkimen tyyppiPäälle / pois-painike
Kääntökulma180 Tutkinnot
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valopäämateriaali (valualumiini)
    • Neliön muotoisen letkun koko (1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusSuorittaa loppuunMukana lamppulampun tyyppiLampun wattiKytkimen tyyppiKääntökulmaHinta
LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w kvartsihalogeeni 60in | AB7XJV 24K34560 "Jauhemaalattu keltainenKylläKvartsihalogeeni500On / Off kytkinVarren heilahdus 180 astetta vaakasuorassa pohjanivelessä, 300 astetta keskiliitoksessa ja 200 astetta pystysuorassa säätöliitoksessa€227.05
LUMAPRO 5AY51 -telakavalo 150-300 W | AE3BHJ 5AY5140 "Jauhemaalattu korkea näkyvyys keltainenEihehkuva150 ja 300Päälle / pois-painike180 Tutkinnot€193.55
LUMAPRO 5AY53 -telakavalo 500 W | AE3BHL 5AY5340 "Jauhemaalattu korkea näkyvyys keltainenKylläKvartsihalogeeni500Päälle / pois-painike180 Tutkinnot€263.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5AY52 Dock Light 150-300 W
€180.42 / yksikkö