LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w kvartsihalogeeni 60in | AB7XJV

LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in

Varastossa
Tuote: AB7XJV Malli: 24K345

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus60 "
Johdon pituus10ft.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiKvartsihalogeeni
Lampun watti500
AsennustyyppiSeinä
Aseiden lukumäärä2
Heijastimen materiaalialumiini
Kytkimen tyyppiOn / Off kytkin
KääntökulmaVarren heilahdus 180 astetta vaakasuorassa pohjanivelessä, 300 astetta keskiliitoksessa ja 200 astetta pystysuorassa säätöliitoksessa
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)95
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valopäämateriaali (alumiini)
    • Neliön muotoisen letkun koko (1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusSuorittaa loppuunMukana lamppulampun tyyppiLampun wattiKytkimen tyyppiKääntökulmaHinta
LUMAPRO 5AY51 -telakavalo 150-300 W | AE3BHJ 5AY5140 "Jauhemaalattu korkea näkyvyys keltainenEihehkuva150 ja 300Päälle / pois-painike180 Tutkinnot€193.55
LUMAPRO 5AY52 -telakavalo 150-300 W | AE3BHK 5AY5260 "Jauhemaalattu korkea näkyvyys keltainenEihehkuva150 ja 300Päälle / pois-painike180 Tutkinnot€180.42
LUMAPRO 5AY53 -telakavalo 500 W | AE3BHL 5AY5340 "Jauhemaalattu korkea näkyvyys keltainenKylläKvartsihalogeeni500Päälle / pois-painike180 Tutkinnot€263.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 24K345 Dock Light 500w Quartz Halogen 60in
€227.05 / yksikkö