Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCW4 -lamppu 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH

LUMAPRO 4VCW4 pienoislamppu 120mb-1 T2 1/2 120v

Varastossa
Tuote: AD9VJH Malli: 4VCW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty25mA
Alkuperäinen lumenia5
Lampun halkaisija0.33 "
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero120 Mt-1
Jännite120
Watts0.03

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKV1 pienoislamppu 120mb 3.6w T2 1/2 120v - 10 kpl | AB9PQM 2EKV120mA4120MB3.610€25.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCW4 pienoislamppu 120mb-1 T2 1/2 120v
€2.93 / yksikkö