Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKV1 pienoislamppu 120mb 3.6w T2 1/2 120v - 10 kpl | AB9PQM

LUMAPRO 2EKV1 Miniatyyrilamppu 120 Mt 3.6 W T2 1/2 120v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PQM Malli: 2EKV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty20mA
Alkuperäinen lumenia4
Lampun halkaisija0.33 "
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero120MB
Jännite120
Watts3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 4VCW4 -lamppu 120mb-1 T2 1/2 120v | AD9VJH 4VCW425mA5120 Mt-10.03€2.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKV1 Miniatyyrilamppu 120 Mt 3.6 W T2 1/2 120v - 10 kpl pakkaus
€25.97 /pakkaus