Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZU5 hehkulamppu 6w S6 120v | AD9HZY

LUMAPRO 4RZU5 hehkulamppu 6w S6 120v

Varastossa
Tuote: AD9HZY Malli: 4RZU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia41
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lampun muotoS6
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriPoista valinta
Lumens41
Maks. Kokonaispituus1.875 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Jännite120
Watts6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäValon väriLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoEnsisijainen sovellusPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U659 -pienoislamppu 7440 T7 12v - 2 kpl pakkaus | AB6KAW 21U659Miniatyyri-T300 hr.300 hr.--1.75 "TSuuntavilkku, takaosa, varmuuskopiointi, kulma, korkeapainepysäytys, pysäytys, vilku, etuosa2€13.47
LUMAPRO 2EKW5 Miniatyyrilamppu 1495 8.4w T4 1/2 28v - 10 kpl pakkaus | AB9PQV 2ekw5Miniatyyri-T-500 hr.Poista valinta-1.38 "TLentokone10€17.23
LUMAPRO 2EKW8 Pienoislamppu 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2ekw8Miniatyyri-T-150/320 h.--3.62 "TYleinen tarkoitus1€16.47
LUMAPRO 2EKX6 Minilamppu H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatyyri-T150/300 h.150/300 h.Poista valinta1898/11943.62 "TYleinen tarkoitus1€16.16
LUMAPRO 2EKY2 Taskulamppu Pr12 2.975w B3 1/2 - 10 kpl pakkaus | AB9PRE 2 KYYMiniatyyri-B-15 hr.--1.25 "Btaskulamppu10€10.08
LUMAPRO 2FLU4 Mini-hehkulamppu 1876 9w T5 3.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VJL 2FLU4Miniatyyri-T2000 hr.2000 hr.Poista valinta821.75 "TYleinen tarkoitus10€222.36
LUMAPRO 2FLV1 Miniatyyrilamppu 27 1.47w G4 1/2 4.9v - 10 kpl pakkaus | AB9VJR 2FLV1Miniatyyri-G-300 hr.--1.07 "GLyhty10€8.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZU5 hehkulamppu 6w S6 120v
€4.15 / yksikkö