Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKW8 Pienoislamppu 9003 67/60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX

LUMAPRO 2EKW8 pienoislamppu 9003 67/60w T4 3/4 12.8v

Varastossa
Tuote: AB9PQX Malli: 2EKW8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä150/320 h.
Base TypeP43T-38
Nykyinen piirretty5000/4580 mA
Alkuperäinen lumenia1496/905
Lampun halkaisija0.67 "
Lampun muotoT4 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus3.62 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero9003
Jännite12.8
Watts67/60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäValon väriLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoEnsisijainen sovellusPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U659 -pienoislamppu 7440 T7 12v - 2 kpl pakkaus | AB6KAW 21U659Miniatyyri-T300 hr.300 hr.--1.75 "TSuuntavilkku, takaosa, varmuuskopiointi, kulma, korkeapainepysäytys, pysäytys, vilku, etuosa2€13.47
LUMAPRO 2EKW5 Miniatyyrilamppu 1495 8.4w T4 1/2 28v - 10 kpl pakkaus | AB9PQV 2ekw5Miniatyyri-T-500 hr.Poista valinta-1.38 "TLentokone10€17.23
LUMAPRO 2EKX6 Minilamppu H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Miniatyyri-T150/300 h.150/300 h.Poista valinta1898/11943.62 "TYleinen tarkoitus1€16.16
LUMAPRO 2EKY2 Taskulamppu Pr12 2.975w B3 1/2 - 10 kpl pakkaus | AB9PRE 2 KYYMiniatyyri-B-15 hr.--1.25 "Btaskulamppu10€10.08
LUMAPRO 2FLU4 Mini-hehkulamppu 1876 9w T5 3.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VJL 2FLU4Miniatyyri-T2000 hr.2000 hr.Poista valinta821.75 "TYleinen tarkoitus10€222.36
LUMAPRO 2FLV1 Miniatyyrilamppu 27 1.47w G4 1/2 4.9v - 10 kpl pakkaus | AB9VJR 2FLV1Miniatyyri-G-300 hr.--1.07 "GLyhty10€8.62
LUMAPRO 2FLW8 -pienoislamppu 12.73w S8 6.7v - Pakkaus 10 | AB9VKH 2FLW8Miniatyyri-S500 hr.500 hr.Poista valinta1892"Sväline10€15.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKW8 pienoislamppu 9003 67/60w T4 3/4 12.8v
€16.47 / yksikkö