LUMAPRO 45C243 Led Flood Light Suuri 140w 5700k | AD6FJX

LUMAPRO 45C243 Led Flood Light Suuri 140w 5700k

Varastossa
Tuote: AD6FJX Malli: 45C243

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,150.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisimet
Värilämpötila.5700K
CRI73
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus7.5 "
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto100 W HPS / MH
Pituus16.5 "
Lens MaterialKarkaistu lasi
Valon jakautuminenTyyppi V
Lumens8400
Lumenia wattia kohden60
AsennusNeliönapa
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-30 - 130 astetta F
Jännite100-277
Takuu5 vuosi
Watts140
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 45C243 Led Flood Light Suuri 140w 5700k
€2,150.39 / yksikkö