Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3FRH5 Pienikokoinen LED -lamppu L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAE

LUMAPRO 3FRH5 miniatyyri led-polttimo L24psb 0.48w T2 24v

Varastossa
Tuote: AC9DAE Malli: 3FRH5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€5.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä50,000 hr.
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
Lampun halkaisija1 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty18 - 20 mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.25 "
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriVihreä
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroL24PSB
Jännite24
Watts0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 3FRH4 -lamppu L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAD 3FRH4Valkoinen€5.45
LUMAPRO 3FRH7 -lamppu L24psb 0.48w T2 24v | AC9DAF 3FRH7punainen€5.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3FRH5 miniatyyri led-polttimo L24psb 0.48w T2 24v
€5.45 / yksikkö