Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3EHL4 -pienoislamppu 0.5w T1 3/4 2.5v - Pakkaus 10 | AC8WPT

LUMAPRO 3EHL4 miniatyyrilamppu 0.5w T1 3/4 2.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8WPT Malli: 3EHL4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypeKääpiöruuvi (E5)
Nykyinen piirretty20mA
Alkuperäinen lumenia3
Lampun halkaisija0.22 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus0.72 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero1769
Jännite2.5
Watts0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3EHL4 miniatyyrilamppu 0.5w T1 3/4 2.5v - 10 kpl pakkaus
€17.29 /pakkaus