Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3AFV6 Mini Led -lamppu Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUW

LUMAPRO 3AFV6 Mini Led Polttimo Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v

Varastossa
Tuote: AC8HUW Malli: 3AFV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä30,000 hr.
Base TypeKiila
Nykyinen piirretty20mA
Lampun halkaisija0.218 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väripunainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLT0524WB
Jännite24
Watts0.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyValon väriKaupan numeroHinta
LUMAPRO 3AFV3 Mini Led -lamppu Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUU 3AFV330,000 hr.Kiila20mAValkoinenLT0524WB€9.98
LUMAPRO 3AFV5 Mini Led -lamppu Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUV 3AFV530,000 hr.Kiila20mAKeltainenLT0524WB€10.19
LUMAPRO 3FRK6 Mini LED -lamppu Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAT 3FRK650,000 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen15 - 18 mAValkoinenLMF 24€2.72
LUMAPRO 3FRK7 Mini Led -lamppu Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAU 3FRK750,000 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen15 - 18 mApunainenLMF 24€2.72
LUMAPRO 3FRK8 Mini Led -lamppu Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAV 3FRK850,000 hr.Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen15 - 18 mAKeltainenLMF 24€2.72
LUMAPRO 3FRL3 Mini Led -lamppu Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAZ 3FRL350,000 hr.Kääpiö uritettu (S4S / 8)15 - 18 mAValkoinenLMG-24€2.72
LUMAPRO 3FRL4 Mini Led -lamppu Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DBA 3FRL450,000 hr.Kääpiö uritettu (S4S / 8)15 - 18 mApunainenLMG-24€2.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3AFV6 Mini Led Polttimo Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v
€10.19 / yksikkö