Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 39P455 Led Lamp Mini T3 1/4 Ba9s Vihreä | AC8FFN

LUMAPRO 39P455 Led-lamppu Mini T3 1/4 Ba9s Vihreä

Varastossa
Tuote: AC8FFN Malli: 39P455

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-lamppu
Ampeeria7mA
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Värilämpötila.525 Nm
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Energy Star -yhteensopivaEi
Alkuperäinen lumenia7
Lampun halkaisija0.433 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriVihreä
Maks. Kokonaispituus1.2 "
Lampun kokoT
Jännite120
Watts.84

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8541402000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBase TypeVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaValon väriJänniteWattsHinta
LUMAPRO 39P456 Led Lamp Mini T3 1/4 E10 Keltainen | AC8FFP 39P45615mAMini-ruuvi (E10)575 Nm4.0Keltainen24.42€11.05
LUMAPRO 39P457 Led Lamp Mini T3 1/4 E10 Punainen | AC8FFQ 39P45715mAMini-ruuvi (E10)625 Nm3punainen24.42€10.85
LUMAPRO 39P458 Led Lamp Mini T3 1/4 Ba9s Valkoinen | AC8FFR 39P45812mAPienikokoinen bajonetti (BA9)450 Nm10Valkoinen6.3€19.50
LUMAPRO 39P459 Led Lamp Mini T3 1/4 Ba9s Lämmin Valkoinen | AC8FFT 39P45912mAPienikokoinen bajonetti (BA9)500 Nm10Lämmin valkoinen6.3€18.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 39P455 Led-lamppu Mini T3 1/4 Ba9s Vihreä
€19.50 / yksikkö