Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 33HP80 -työvalo Led 5.5w Musta 18 tuuman hanhenkaula AG3FEG

LUMAPRO 33HP80 Task Light Led 5.5w musta 18 tuuman hanhenkaula

Varastossa
Tuote: AG3FEG Malli: 33HP80
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
€126.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Käden pituus18 "
Säteen kulma60 Tutkinnot
VäriMusta
Johdon johtaja18/2
Johdon pituus5ft.
JohtotyyppiSPT-1
lampun tyyppiLED
MateriaaliPinnoitettu teräs
AsennustyyppiMagneettinen
Kaiken kattavuus18 "
VaihtaaRotary
MuuntajaDC-sovitin
TyyppiHanhenkaula
Jännite100 ja 240
VedenpitäväEi
Watts5.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)24.99
Laivan pituus (cm)11.71
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9405406000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Magneettinen pohja, metallinen hanhenkaula

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiWattsHinta
LUMAPRO 33HP79 -työvalo Led 6.5w Musta 18 tuuman hanhenkaula AG3FEF 33 HVKierrettävä pinta6.5€98.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 33HP80 Task Light Led 5.5w musta 18 tuuman hanhenkaula
€126.09 / yksikkö