Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 32PE45 Suurennusvalo Led 6 Jalkaa Valkoinen 1.75 | AG2YMQ

LUMAPRO 32PE45 suurennuslasivalo LED 6 jalkaa valkoinen 1.75

Varastossa
Tuote: AG2YMQ Malli: 32PE45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus18 "
pohjaKiinnitin
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija7.5 "x 6.2" x 14.17 "
Suurennos1.75
Kokonaispituus36 "
TyyppiLED
Watts7.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)24.99
Laivan pituus (cm)14.2
Laivan leveys (cm)57.81
HS-koodi9013802000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Optinen lasilinssi, täysin suljettu jousitasapainoinen varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuspohjadiopterinKokonaispituusWattsHinta
LUMAPRO 32PE47-suurennusvalo 7.5 tuumaa x 6.2 tuumaa x 8.67 tuumaa Led | AG2YMT 32PE4718 "Kiinnitin536 "7.6€216.93
LUMAPRO 32PE48 Suurennusvalo Led 6 Jalkaa Valkoinen 1.75 | AG2YMU 32PE4816 "Painotettu pohja, kiinnityspidike332 "7.6€228.74
LUMAPRO 32PE49 Suurennusvalo Led 6 Jalkaa Valkoinen 2.25 | AG2YMV 32PE4916 "Painotettu pohja, kiinnityspidike532 "7.6€247.08
LUMAPRO 32PE56 suurennuslasivalo 7 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YNB 32PE5618 "Kiinnitin336 "12.6€301.98
LUMAPRO 32PE57 suurennuslasi 7 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YNC 32PE5718 "Kiinnitin336 "12.6, 4.3 UV€337.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 32PE45 suurennuslasivalo LED 6 jalkaa valkoinen 1.75
€197.52 / yksikkö