BALDOR MOTOR CEUHM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C Runko | AJ6PZB

BALDOR MOTOR CEUHM3546 jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6PZB Malli: CEUHM3546

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti13.5 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.5 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3520M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.23 "
Vaihe3
Power Factor71
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - CUHM3546
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 8.25 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 24.8 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 36 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 42 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVääntömomenttiTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CEUHM3554 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C Runko | AJ6PZD CEUHM35544.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT2.2 A3526M1.500 hv13.23 "73€1,103.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEUHM3546 jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C-runko
€1,045.01 / yksikkö