LUMAPRO 32PE48 Suurennusvalo Led 6 Jalkaa Valkoinen 1.75 | AG2YMU

LUMAPRO 32PE48 suurennuslasivalo LED 6 jalkaa valkoinen 1.75

Varastossa
Tuote: AG2YMU Malli: 32PE48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus16 "
pohjaPainotettu pohja, kiinnityspidike
VäriValkoinen
Johdon pituus6ft.
diopterin3
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija7.5 "x 6.2" x 14.17 "
Suurennos1.75
Kokonaispituus32 "
TyyppiLED
Watts7.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)28.5
Laivan pituus (cm)19.99
Laivan leveys (cm)18.49
HS-koodi9013802000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Optinen lasilinssi, täysin suljettu jousitasapainoinen varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuspohjadiopterinKokonaispituusWattsHinta
LUMAPRO 32PE45 Suurennusvalo Led 6 Jalkaa Valkoinen 1.75 | AG2YMQ 32PE4518 "Kiinnitin336 "7.6€197.52
LUMAPRO 32PE47-suurennusvalo 7.5 tuumaa x 6.2 tuumaa x 8.67 tuumaa Led | AG2YMT 32PE4718 "Kiinnitin536 "7.6€216.93
LUMAPRO 32PE49 Suurennusvalo Led 6 Jalkaa Valkoinen 2.25 | AG2YMV 32PE4916 "Painotettu pohja, kiinnityspidike532 "7.6€247.08
LUMAPRO 32PE56 suurennuslasivalo 7 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YNB 32PE5618 "Kiinnitin336 "12.6€301.98
LUMAPRO 32PE57 suurennuslasi 7 tuumaa Led 6 jalkaa valkoinen 1.75 | AG2YNC 32PE5718 "Kiinnitin336 "12.6, 4.3 UV€337.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 32PE48 suurennuslasivalo LED 6 jalkaa valkoinen 1.75
€228.74 / yksikkö