Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 30F514 Led Rope Light 5000k 18ft 120v | AC4MDU

LUMAPRO 30F514 Led Rope Light 5000k 18ft 120v

Varastossa
Tuote: AC4MDU Malli: 30F514

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohti köysi valo
Värilämpötila.5000K
Korkeus1 / 2 "
Kotelon väriPoista valinta
KoteloPVC
Pituus216 "
Valon väriViileä valkoinen
Nimetty elämä35,000 tuntia.
Temp. alue-20-60 astetta C
Jännite120
Takuu1 vuosi
Watts18
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusWattsHinta
LUMAPRO 30F519 Led Rope Light 5000k 6ft 120v | AC4MDZ 30F51972 "6€37.88
LUMAPRO 30F523 Led Rope Light 5000k 150ft 120v | AC4MED 30F5231800 "150€519.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 30F514 Led Rope Light 5000k 18ft 120v
€92.60 / yksikkö