DAYTON 5NKK8 Vc Pelti 100-240 V 48 tuuman neliön alumiini | AE4WLR

DAYTON 5NKK8 Vc Vaimennin 100-240 V 48 tuuman neliö alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WLR Malli: 5NKK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,548.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvoimakkuuden säätömoottori
Laipan leveys1 / 2 "
Kehys vähemmän laippaa (neliömetriä)45-3/4
Vapaa alue13.9 Neliö-Ft.
Hz50/60
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja terät
Maks. Nopeus3500 fpm
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Paneelien määrä1
ToimintaVirta auki, kevään paluu
Neliö (tuumaa)47-3/4
Vaihe1
Neliö Avaaminen vaaditaan (tuumaa)48
TyyppiYksi paneeli, virta auki, jousipalautus
Jännite100 ja 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501104040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin kannattimen jatke (tuumaa) (11-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueHinta
DAYTON 5NKK1 Vc Pelti 100-240 V 12 tuuman neliön alumiini | AE4WLJ 5 NKK10.372 Neliö-Ft.€531.48
DAYTON 5NKK2 Vc Pelti 100-240 V 16 Tuuman Neliö Alumiini | AE4WLK 5 NKK21.05 Neliö-Ft.€650.04
DAYTON 5NKK3 Vc Pelti 100-240 V 20 Tuumaa Neliö Alumiini | AE4WLL 5 NKK32.126 Neliö-Ft.€699.47
DAYTON 5NKK4 Vc Pelti 100-240 V 24 Tuumaa Neliön Alumiini | AE4WLM 5 NKK43.172 Neliö-Ft.€739.12
DAYTON 5NKK5 Vc Pelti 100-240 V 30 Tuumaa Neliö Alumiini | AE4WLN 5 NKK55.107 Neliö-Ft.€1,038.07
DAYTON 5NKK6 Vc Pelti 100-240 V 36 Tuumaa Neliön Alumiini | AE4WLP 5 NKK67.559 Neliö-Ft.€1,185.41
DAYTON 5NKK7 Vc Pelti 100-240 V 42 Tuumaa Neliö Alumiini | AE4WLQ 5 NKK710.49 Neliö-Ft.€1,233.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKK8 Vc Vaimennin 100-240 V 48 tuuman neliö alumiini
€1,548.36 / yksikkö