Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2ZB90 Alakaapin kiinnike T5 8-13w 120v 2lamppu | AC4EAQ

LUMAPRO 2ZB90 kaappivalaisin T5 8-13w 120v 2lamppu

Varastossa
Tuote: AC4EAQ Malli: 2ZB90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakaapin kiinnike
Ympäristön lämpötila Alue32-100 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiHardwired
Valaisimen teho21
Korkeus1.25 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
Kotelo20 teräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF8T5 / F13T5
Lampun watti8/13
Pituus33.25 "
LinssiValkoinen akryyli
AsennusAlakaappi
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Jännite120
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)85.85
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu (loisteputki)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2ZB90 kaappivalaisin T5 8-13w 120v 2lamppu
€67.99 / yksikkö