Harloff M3DS1824E03 lyhyt infektiontorjuntakärry, 34.5 x 18 x 18 tuuman koko | CJ6CLB

HARLOFF M3DS1824E03 lyhyt infektiontorjuntakärry, koko 34.5 x 18 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CLB Malli: M3DS1824E03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,016.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauskori
Syvyys18 "
Korkeus34.5 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaatikoiden lukumääräHinta
Harloff M3DS1824E04 Lyhyt infektioiden hallinta Medical Cart, neljä laatikkoa, E-Lock, 34.5 x 18 x 18 tuuman koko | CJ6CLC M3DS1824E0434.5 "4€2,053.70
Harloff M3DS1830K16 Tall Infektion Control Mini Cart, kuusi laatikkoa, 40.75 x 18 x 18 tuuman koko | CJ6CLE M3DS1830K1640.75 "6€1,996.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF M3DS1824E03 lyhyt infektiontorjuntakärry, koko 34.5 x 18 x 18 tuumaa
€2,016.48 / yksikkö