LUMAPRO 2NAZ1 -loistelamppu High Bay F54t5ho | AC2VEP

LUMAPRO 2NAZ1 fluoresoiva valaisin High Bay F54t5ho

Varastossa
Tuote: AC2VEP Malli: 2NAZ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva High Bay -tuki
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho240W
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF54T5HO
Lampun watti54W
Pituus48 "
Valon jakautuminenLeveä
AsennusKattoon tai ripustettu
Asennuskorkeus20-40 jalkaa
Heijastimen tyyppiValkoiset aukot
Ehdotettu lampun tuotenumero4XMJ7
Jännite120 - 277V
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lämpöpaikat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenHeijastimen tyyppiHinta
LUMAPRO 2NAX8 Loisteputki High Bay F54t5ho | AC2VEM 2NAX8KapeaMIRO aukko€410.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2NAZ1 fluoresoiva valaisin High Bay F54t5ho
€410.59 / yksikkö